若井産業
ダンバ ダクロ ナベ
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8.2
材質(ねじ部)
ダクロ処理
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733365
69413ND
1箱(1000本)
13
13
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733374
69419ND
1箱(1000本)
19
19
オープン
¥
4,467
¥
4,914
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733390
69425ND
1箱(500本)
25
25
オープン
¥
2,825
¥
3,108
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください