曜日別特売

ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ 袋入

ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ 袋入 - 若井産業ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ 袋入 - 若井産業
用途薄鋼板+鉄骨材質ねじ径(mm)5頭径(Φmm)12表面処理(ねじ)三価ユニクロ
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
適合板厚(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52739884625130W1箱(70本×5袋)132.3~4.011
4,900
3,267
3,594(税込)
4日以内出荷
52739900625160W1箱(70本×5袋)162.3~4.014
5,600
3,734
4,107(税込)
4日以内出荷
52739909625190W1箱(100本×5袋)191.6~4.517
6,150
4,100
4,510(税込)
4日以内出荷
52739918625220W1箱(100本×5袋)221.6~4.520
4,650
3,100
3,410(税込)
4日以内出荷
52739927625250W1箱(100本×5袋)251.6~4.523
4,900
3,267
3,594(税込)
4日以内出荷
52739936625300W1箱(40本×5袋)301.6~4.527
4,300
2,867
3,154(税込)
4日以内出荷
52739945625350W1箱(30本×5袋)351.6~4.532
3,550
2,367
2,604(税込)
4日以内出荷
52739954625400W1箱(25本×5袋)401.6~4.535
3,250
2,167
2,384(税込)
4日以内出荷
52739970625450W1箱(20本×5袋)451.6~4.542
2,900
1,934
2,127(税込)
4日以内出荷
52739979625500W1箱(20本×5袋)501.6~4.545
3,200
2,134
2,347(税込)
4日以内出荷
52739988625600W1箱(15本×5袋)601.6~4.536
2,800
1,867
2,054(税込)
4日以内出荷
52739997625700W1箱(15本×5袋)701.6~4.545
3,250
2,167
2,384(税込)
4日以内出荷
52740006625750W1箱(15本×5袋)751.2~3.245
3,650
2,434
2,677(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする