若井産業
ダンバ ステンレス ディスクヘッド 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭径(Φmm)
10
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52740207
62516SD
1箱(70本×5袋)
16
16
¥
16,000
¥
10,667
¥
11,734
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740216
62519SD
1箱(70本×5袋)
19
19
¥
16,800
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740225
62525SD
1箱(50本×5袋)
25
25
¥
12,800
¥
8,534
¥
9,387
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください