曜日別特売

ダンバ シンワッシャー 頭部着色 袋入

ダンバ シンワッシャー 頭部着色 袋入 - 若井産業ダンバ シンワッシャー 頭部着色 袋入 - 若井産業ダンバ シンワッシャー 頭部着色 袋入 - 若井産業ダンバ シンワッシャー 頭部着色 袋入 - 若井産業ダンバ シンワッシャー 頭部着色 袋入 - 若井産業ダンバ シンワッシャー 頭部着色 袋入 - 若井産業
用途薄鋼板+鉄骨材質全長(mm)13ねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理(ねじ)三価ユニクロねじ(mm)13内容量1箱(100本×5袋)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5274001562413WA(頭部)白
11,700
7,800
8,580(税込)
4日以内出荷
5274002462413WR(頭部)新茶
11,700
7,800
8,580(税込)
4日以内出荷
5274004062413WQ(頭部)クリーム
11,700
7,800
8,580(税込)
4日以内出荷
5274004962413WN(頭部)グレー
11,700
7,800
8,580(税込)
4日以内出荷
5274005862413WK(頭部)黒
11,700
7,800
8,580(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする