若井産業
ダンバ シンワッシャー バリューパック
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
10.6
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52743330
DW413V
1箱(160本×5パック)
13
13
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52743339
DW416V
1箱(145本×5パック)
16
16
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52743348
DW419V
1箱(125本×5パック)
19
19
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
当日出荷
返品不可
52743357
DW425V
1箱(115本×5パック)
25
25
¥
4,800
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください