若井産業
パッキンダンバ(ユニクロ)
用途
薄鋼板+鉄骨
全長(mm)
45
ねじ径(mm)
4
表面処理
(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)
鉄
ねじ(mm)
45
材質(パッキン)
ポリオレフィン系
内容量
1箱(200本)
注意
※過度の締め付けは、頭飛びやパッキンのはみ出し、ちぎれの原因となりますので、適切なトルクで締め付けてください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※パッケージに記載の注意事項をお読みのうえでご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733417
6945PDU
¥
6,400
¥
5,547
¥
6,102
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください