曜日別特売

ダンバ ステンレス シンワッシャー 袋入

ダンバ ステンレス シンワッシャー 袋入 - 若井産業
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径(mm)
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5274006762413WP1箱(100本×5袋)1341.2~3.210.613
12,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
5274007662416WP1箱(100本×5袋)1641.2~3.210.616
12,850
8,567
9,424(税込)
4日以内出荷
5274008562419WP1箱(70本×5袋)1941.2~3.210.619
10,100
6,734
7,407(税込)
4日以内出荷
5274009462425WP1箱(50本×5袋)2541.2~3.210.625
8,400
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
5274011062430WP1箱(50本×5袋)3041.2~3.210.630
9,250
6,167
6,784(税込)
4日以内出荷
5274011962513WP1箱(70本×5袋)1351.6~3.21213
12,200
8,134
8,947(税込)
4日以内出荷
5274012862516WP1箱(70本×5袋)1651.6~4.51216
13,050
8,700
9,570(税込)
4日以内出荷
5274013762519WP1箱(70本×5袋)1951.6~4.51219
13,450
8,967
9,864(税込)
4日以内出荷
5274014662525WP1箱(50本×5袋)2551.6~4.51225
10,500
7,000
7,700(税込)
4日以内出荷
5274015562530WP1箱(40本×5袋)3051.6~4.51230
9,400
6,267
6,894(税込)
4日以内出荷
5274016462535WP1箱(30本×5袋)3551.6~4.51235
7,700
5,134
5,647(税込)
4日以内出荷
5274018062545WP1箱(20本×5袋)4551.6~4.51245
5,800
3,867
4,254(税込)
4日以内出荷
5274018962550WP1箱(20本×5袋)5051.6~4.51235
6,850
4,567
5,024(税込)
4日以内出荷
5274019862560WP1箱(215本×5袋)6051.6~4.51235
6,150
4,100
4,510(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする