曜日別特売

ダンバ ディスクヘッド 袋入

ダンバ ディスクヘッド 袋入 - 若井産業
用途薄鋼板+鉄骨材質ねじ径(mm)5適合板厚(mm)1.6~4.5頭径(Φmm)10表面処理(ねじ)三価ユニクロ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52738475625160D1箱(70本×5袋)1616
7,450
4,967
5,464(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738484625190D1箱(70本×5袋)1919
8,300
5,534
6,087(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738500625250D1箱(50本×5袋)2525
6,550
4,367
4,804(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738509625350D1箱(30本×5袋)3535
4,600
3,067
3,374(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738518625450D1箱(20本×5袋)4545
3,600
2,400
2,640(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする