ダンバ ステンレス シーリング 六角 袋入

ダンバ ステンレス シーリング 六角 袋入 - 若井産業
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410ねじ径(mm)5適合板厚(mm)1.6~4.5外径(Φmm)(座金)12.7頭部形状六角
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5274062762519SP1箱(30本×5袋)1919
11,900
7,934
8,727(税込)
4日以内出荷
5274063662525SP1箱(25本×5袋)2525
10,800
7,200
7,920(税込)
4日以内出荷
5274064562535SP1箱(20本×5袋)3535
10,100
6,734
7,407(税込)
4日以内出荷
5274065462545SP1箱(15本×5袋)4535
8,650
5,767
6,344(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする