若井産業
ダンバ ステンレス 六角 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭部形状
六角
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
16
19
25
35
45
50
内容量
1箱(20本×5袋)
1箱(30本×5袋)
1箱(40本×5袋)
1箱(50本×5袋)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52740670
62516HP
1箱(50本×5袋)
16
16
¥
9,750
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
4日以内出荷
52740679
62519HP
1箱(50本×5袋)
19
19
¥
10,500
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
4日以内出荷
52740688
62525HP
1箱(40本×5袋)
25
25
¥
10,100
¥
6,734
¥
7,407
(税込)
4日以内出荷
52740697
62535HP
1箱(30本×5袋)
35
35
¥
9,750
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
4日以内出荷
52740706
62545HP
1箱(20本×5袋)
45
35
¥
7,950
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
4日以内出荷
52740715
62550HP
1箱(20本×5袋)
50
35
¥
8,650
¥
5,767
¥
6,344
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください