若井産業
ダンバ 六角 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
六角
注意
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。
全12種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
16
19
25
35
40
45
50
55
65
75
内容量
選択してください
1箱(15本×5袋)
1箱(20本×5袋)
1箱(25本×5袋)
1箱(30本×5袋)
1箱(40本×5袋)
1箱(50本×5袋)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52740776
625160H
1箱(50本×5袋)
16
16
¥
4,450
¥
3,709
¥
4,080
(税込)
4日以内出荷
52740785
625190H
1箱(50本×5袋)
19
19
¥
4,750
¥
3,959
¥
4,355
(税込)
4日以内出荷
52740794
625250H
1箱(40本×5袋)
25
25
¥
4,150
¥
3,459
¥
3,805
(税込)
4日以内出荷
52740810
625350H
1箱(30本×5袋)
35
35
¥
3,900
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
4日以内出荷
52740819
625400H
1箱(25本×5袋)
40
40
¥
3,450
¥
2,875
¥
3,163
(税込)
4日以内出荷
52740828
625450H
1箱(20本×5袋)
45
35
¥
2,900
¥
2,417
¥
2,659
(税込)
4日以内出荷
52740837
625500H
1箱(20本×5袋)
50
35
¥
3,000
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
4日以内出荷
52740846
625550H
1箱(20本×5袋)
55
35
¥
3,150
¥
2,625
¥
2,888
(税込)
4日以内出荷
52740855
625650H
1箱(15本×5袋)
65
40
¥
2,800
¥
2,334
¥
2,567
(税込)
4日以内出荷
52740864
625750H
1箱(15本×5袋)
75
45
¥
2,900
¥
2,417
¥
2,659
(税込)
4日以内出荷
52741020
62545ZH
1箱(20本×5袋)
45
45
¥
2,900
¥
2,417
¥
2,659
(税込)
4日以内出荷
52741029
62555ZH
1箱(20本×5袋)
55
55
¥
3,150
¥
2,625
¥
2,888
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください