若井産業
ダンバ ステンレス 六角 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
ねじ径(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
頭部形状
六角
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52740724
62619HP
1箱(30本×5袋)
19
19
¥
10,100
¥
6,734
¥
7,407
(税込)
4日以内出荷
52740740
62625HP
1箱(25本×5袋)
25
25
¥
8,900
¥
5,934
¥
6,527
(税込)
4日以内出荷
52740749
62635HP
1箱(20本×5袋)
35
35
¥
8,550
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
4日以内出荷
52740758
62640HP
1箱(15本×5袋)
40
40
¥
7,050
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
4日以内出荷
52740767
62645HP
1箱(15本×5袋)
45
35
¥
7,600
¥
5,067
¥
5,574
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください