若井産業
ダンバ 六角 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
ねじ径(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
六角
注意
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
全20種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
19
25
35
40
45
50
60
70
80
90
105
115
135
150
内容量
選択してください
1箱(8本×5袋)
1箱(10本×5袋)
1箱(15本×5袋)
1箱(20本×5袋)
1箱(25本×5袋)
1箱(30本×5袋)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52740880
626190H
1箱(30本×5袋)
19
19
¥
3,900
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
4日以内出荷
52740889
626250H
1箱(25本×5袋)
25
25
¥
3,750
¥
3,125
¥
3,438
(税込)
4日以内出荷
52740898
626350H
1箱(20本×5袋)
35
35
¥
3,750
¥
3,125
¥
3,438
(税込)
4日以内出荷
52740907
626400H
1箱(15本×5袋)
40
40
¥
3,200
¥
2,667
¥
2,934
(税込)
4日以内出荷
52740916
626450H
1箱(15本×5袋)
45
45
¥
3,500
¥
2,917
¥
3,209
(税込)
4日以内出荷
52740925
626500H
1箱(15本×5袋)
50
35
¥
3,800
¥
3,167
¥
3,484
(税込)
4日以内出荷
52740934
626600H
1箱(10本×5袋)
60
35
¥
2,950
¥
2,459
¥
2,705
(税込)
4日以内出荷
52740950
626700H
1箱(10本×5袋)
70
40
¥
3,500
¥
2,917
¥
3,209
(税込)
4日以内出荷
52740959
626800H
1箱(10本×5袋)
80
45
¥
4,350
¥
3,625
¥
3,988
(税込)
4日以内出荷
52740968
626900H
1箱(8本×5袋)
90
50
¥
3,700
¥
3,084
¥
3,392
(税込)
4日以内出荷
52740977
626105H
1箱(8本×5袋)
105
60
¥
3,850
¥
3,209
¥
3,530
(税込)
4日以内出荷
52740986
626115H
1箱(8本×5袋)
115
65
¥
4,450
¥
3,709
¥
4,080
(税込)
4日以内出荷
52740995
626135H
1箱(8本×5袋)
135
65
¥
5,100
¥
4,250
¥
4,675
(税込)
4日以内出荷
52741004
626150H
1箱(8本×5袋)
150
65
¥
6,550
¥
5,459
¥
6,005
(税込)
4日以内出荷
52741038
62645ZH
1箱(15本×5袋)
45
45
¥
3,500
¥
2,917
¥
3,209
(税込)
4日以内出荷
52741047
62650ZH
1箱(15本×5袋)
50
50
¥
3,800
¥
3,167
¥
3,484
(税込)
4日以内出荷
52741056
62660ZH
1箱(10本×5袋)
60
60
¥
2,950
¥
2,459
¥
2,705
(税込)
4日以内出荷
52741065
62670ZH
1箱(10本×5袋)
70
70
¥
3,500
¥
2,917
¥
3,209
(税込)
4日以内出荷
52741074
62680ZH
1箱(10本×5袋)
80
80
¥
4,350
¥
3,625
¥
3,988
(税込)
4日以内出荷
52741090
62690ZH
1箱(8本×5袋)
90
90
¥
3,700
¥
3,084
¥
3,392
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください