若井産業
ダンバ ステンキャップ 袋入
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
(ねじ)鉄+SUS304キャップ
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
外径(Φmm)
(座金)12.7
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
六角
注意
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52740496
62519CZ
1箱(30本×5袋)
19
19
¥
14,050
¥
11,709
¥
12,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740505
62525CZ
1箱(25本×5袋)
25
25
¥
12,000
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740514
62535CZ
1箱(20本×5袋)
35
35
¥
10,100
¥
8,417
¥
9,259
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740530
62545CZ
1箱(15本×5袋)
45
45
¥
7,750
¥
6,459
¥
7,105
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740539
62555CZ
1箱(15本×5袋)
55
55
¥
8,650
¥
7,209
¥
7,930
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください