曜日別特売

ダンバ ステンキャップ 袋入

ダンバ ステンキャップ 袋入 - 若井産業
用途薄鋼板+鉄骨材質(ねじ)鉄+SUS304キャップねじ径(mm)6適合板厚(mm)2.3~6.0外径(Φmm)(座金)16表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状六角
注意
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5274054862619CZ1箱(20本×5袋)1919
11,800
9,834
10,817(税込)
5日以内出荷
返品不可
5274055762625CZ1箱(15本×5袋)2525
9,000
7,500
8,250(税込)
5日以内出荷
返品不可
5274056662635CZ1箱(15本×5袋)3535
9,750
8,125
8,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
5274057562645CZ1箱(10本×5袋)4545
7,200
6,000
6,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
5274058462650CZ1箱(10本×5袋)5050
8,650
7,209
7,930(税込)
5日以内出荷
返品不可
5274060062660CZ1箱(8本×5袋)6060
7,500
6,250
6,875(税込)
5日以内出荷
返品不可
5274060962670CZ1箱(15本×5袋)7040
15,000
取扱い終了
5274061862680CZ1箱(15本×5袋)8045
15,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする