若井産業
ビスピタ 袋入
用途
コンクリート
材質
(ねじ)鉄
色
シルバー
下穴径(Φmm)
5.3~5.7
ねじ長さ(mm)
49
ねじ径(mm)
6
頭径(Φmm)
12
注意
※十字ビット+3をご使用ください。
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※ねじの締めすぎにはご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りすることがありますので、予備テストにてねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738308
BS610F
1箱(15本×5袋)
100
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738317
BS611F
1箱(12本×5袋)
110
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738326
BS612F
1箱(10本×5袋)
120
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください