曜日別特売

ビスピタ サラ バリューパック

ビスピタ サラ バリューパック - 若井産業
用途コンクリート材質シルバー
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52742036BS4601箱(70本×5パック)603.4~3.54174
4,200
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742045BS4701箱(60本×5パック)703.4~3.54174
4,200
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742054BS5501箱(55本×5パック)504.3~4.540105
4,200
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする