若井産業
ビスピタ ナベ 徳用パック
用途
コンクリート
材質
鉄
色
シルバー
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52742334
BN425T
1箱(1000本×2パック)
25
3.4~3.5
24
7.3
4
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742350
BN432T
1箱(750本×2パック)
32
3.4~3.5
31
7.3
4
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742359
BN438T
1箱(620本×2パック)
38
3.4~3.5
37
7.3
4
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742368
BN525T
1箱(400本×2パック)
25
4.3~4.5
24
10
5
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742377
BN535T
1箱(350本×2パック)
35
4.3~4.5
34
10
5
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください