若井産業
ビスピタ サラ 箱入り
用途
コンクリート
材質
鉄
色
シルバー
下穴径(Φmm)
5.3~5.7
ねじ長さ(mm)
49
頭径(Φmm)
12
太さ(mm)
6
内容量
1ケース(50本×5箱)
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52736655
BS610
100
¥
13,500
¥
10,125
¥
11,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52736664
BS611
110
¥
16,500
¥
12,375
¥
13,613
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52736680
BS612
120
¥
19,500
¥
14,625
¥
16,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください