若井産業
ノープラグ サラ バリューパック
用途
コンクリート
材質
鉄
色
シルバー
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52741555
NPS420
1箱(200本×5パック)
20
3.4~3.5
16
5.8
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741564
NPS425
1箱(200本×5パック)
25
3.4~3.5
21
7
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741580
NPS432
1箱(150本×5パック)
32
3.4~3.5
28
7
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741589
NPS438
1箱(125本×5パック)
38
3.4~3.5
34
7
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741598
NPS445
1箱(100本×5パック)
45
3.4~3.5
41
7
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741607
NPS460
1箱(70本×5パック)
60
3.4~3.5
41
7
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741616
NPS470
1箱(60本×5パック)
70
3.4~3.5
41
7
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741625
NPS525
1箱(80本×5パック)
25
4.3~4.5
20
10
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741634
NPS535
1箱(70本×5パック)
35
4.3~4.5
30
10
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741650
NPS545
1箱(60本×5パック)
45
4.3~4.5
40
10
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741659
NPS550
1箱(55本×5パック)
55
4.3~4.5
40
10
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741668
NPS560
1箱(50本×5パック)
60
4.3~4.5
40
10
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741677
NPS570
1箱(40本×5パック)
70
4.3~4.5
40
10
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741686
NPS645
1箱(35本×5パック)
45
5.3~5.7
39
12
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741695
NPS660
1箱(30本×5パック)
60
5.3~5.7
39
12
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741704
NPS670
1箱(27本×5パック)
70
5.3~5.7
39
12
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741720
NPS675
1箱(26本×5パック)
75
5.3~5.7
39
12
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741729
NPS690
1箱(21本×5パック)
90
5.3~5.7
39
12
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください