若井産業
ビスピタ ナベ バリューパック ドリル付
用途
コンクリート
材質
鉄
色
シルバー
下穴径(Φmm)
3.4~3.5
頭径(Φmm)
7.3
太さ(mm)
4
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52742316
BN432B
1箱(150本×5パック)
32
31
¥
6,500
¥
4,875
¥
5,363
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742325
BN438B
1箱(125本×5パック)
38
37
¥
6,500
¥
4,875
¥
5,363
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください