若井産業
ステンレス ビスピタ ナベ バリューパック
用途
コンクリート
注意
※パッドはねじが空回りした時に使用するため、ねじの本数分は入っていません。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738299
BN560S
1箱(50本×5袋)
60
4.3~4.5
44
5
10
¥
12,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741467
BN535S
1箱(70本×5パック)
35
4.3~4.5
34
5
10
¥
12,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741476
BN445S
1箱(100本×5パック)
45
3.4~3.5
41
4
7.3
¥
12,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741485
BN545S
1箱(60本×5パック)
45
4.3~4.5
44
5
10
¥
12,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741494
BN438S
1箱(125本×5パック)
38
3.4~3.5
37
4
7.3
¥
12,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください