若井産業
ノープラグ サラ 徳用パック
用途
コンクリート
材質
鉄
色
シルバー
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52741738
NPS420T
1箱(1000本×2パック)
20
3.4~3.5
16
5.8
4
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741747
NPS425T
1箱(1000本×2パック)
25
3.4~3.5
21
7
4
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741756
NPS432T
1箱(750本×2パック)
32
3.4~3.5
28
7
4
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741765
NPS438T
1箱(620本×2パック)
38
3.4~3.5
34
7
4
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741774
NPS445T
1箱(500本×2パック)
45
3.4~3.5
41
7
4
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741790
NPS460T
1箱(400本×2パック)
60
3.4~3.5
41
7
4
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741799
NPS470T
1箱(350本×2パック)
70
3.4~3.5
41
7
4
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741808
NPS525T
1箱(400本×2パック)
25
4.3~4.5
20
10
5
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741817
NPS535T
1箱(350本×2パック)
35
4.3~4.5
30
10
5
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741826
NPS545T
1箱(300本×2パック)
45
4.3~4.5
40
10
5
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741835
NPS550T
1箱(260本×2パック)
50
4.3~4.5
40
10
5
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741844
NPS560T
1箱(250本×2パック)
60
4.3~4.5
40
10
5
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741860
NPS570T
1箱(200本×2パック)
70
4.3~4.5
40
10
5
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741869
NPS645T
1箱(175本×5パック)
45
5.3~5.7
39
12
6
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741878
NPS660T
1箱(150本×2パック)
60
5.3~5.7
39
12
6
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741887
NPS670T
1箱(135本×2パック)
70
5.3~5.7
39
12
6
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741896
NPS675T
1箱(130本×2パック)
75
5.3~5.7
39
12
6
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52741905
NPS690T
1箱(105本×2パック)
90
5.3~5.7
39
12
6
¥
7,200
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください