若井産業
ニューストレートアンカー Tタイプ
用途
コンクリート
下穴径(Φmm)
4.3
深さ(mm)
【打ち込み】15
適合材
コンクリート
内容量
1箱(100個)
注意
※対象面に直角になるように穿孔してください。
※打ち込み用ハンマーはアンカーサイズに応じた適切なものを用いてください。
※下穴をあけた際、切粉は十分に取り除いてください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※指定サイズのドリル径以外は使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
下穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52732428
T40200N
【取付物】5
4×20
25
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732437
T40250N
【取付物】10
4×25
30
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください