曜日別特売

アリゲーター フランジ付 AF8 箱入り(100本)

アリゲーター フランジ付 AF8 箱入り(100本) - トグラー・アンカー・システム
用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8穴あけ深さ(mm)ねじ長さ+15使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0内容量1箱(100本)
注意
※アリゲーターはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。
※天井には絶対仕様しないでください。
※へりあき寸法は40mm以上にしてください。
※硬質の壁(コンクリート・押出成形セメント板・重量ブロック等)にはアンカー径と同径の下穴とねじをご使用ください。
※軟質の壁(せっこうボード・ALC)には1mm細い下穴とねじをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527327877300AF88
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする