トグラー・アンカー・システム
アリゲーター フランジ付 AF5 箱入り(200本)
用途
中空壁・真壁
品番
AF5
下穴径(Φmm)
5
穴あけ深さ(mm)
ねじ長さ+15
使用壁厚(mm)
【最低】6.4
適合ねじ径(Φmm)
3.0~5.0
内容量
1箱(200本)
注意
※アリゲーターはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。
※天井には絶対仕様しないでください。
※へりあき寸法は40mm以上にしてください。
※硬質の壁(コンクリート・押出成形セメント板・重量ブロック等)にはアンカー径と同径の下穴とねじをご使用ください。
※軟質の壁(せっこうボード・ALC)には1mm細い下穴とねじをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52732769
7300AF5
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください