若井産業
アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)
用途
中空壁・真壁
品番
AF8
下穴径(Φmm)
8
適合ねじ
Φ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚
使用壁厚(mm)
【最低】12.2
適合ねじ径(Φmm)
4.0~8.0
下穴深さ(mm)
ねじ長さ+15
内容量
1箱(40本×5パック)
注意
※アリゲーターはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。
※天井には絶対仕様しないでください。
※へりあき寸法は40mm以上にしてください。
※硬質の壁(コンクリート・押出成形セメント板・重量ブロック等)にはアンカー径と同径の下穴とねじをご使用ください。
※軟質の壁(せっこうボード・ALC)には1mm細い下穴とねじをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52742614
AF8V
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください