若井産業
フロアー釘 スクリング
用途
フロア材+木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52736217
W591750
1箱(960本)
75
(太さ)11
オープン
¥
3,334
¥
3,667
(税込)
5日以内出荷
52736226
W592650
1箱(1280本)
65
(太さ)12
オープン
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
5日以内出荷
52736235
W593500
1箱(2160本)
50
(太さ)13
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
6日以内出荷
52736244
W594380
1箱(3480本)
38
(太さ)14
オープン
¥
3,334
¥
3,667
(税込)
5日以内出荷
52736260
W594450
1箱(3000本)
45
(太さ)14
オープン
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください