若井産業
ステンレス リベットダンバ
〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消
用途
薄鋼板+薄鋼板
全長(mm)
25
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
0.4~0.8(上記の2枚重ね)
ねじ(mm)
25
内容量
1箱(500本)
注意
※鉄骨下地には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733180
6925RDP
SUS410
¥
7,950
¥
7,292
¥
8,021
(税込)
4日以内出荷
52733189
6925SRD
SUS410、(パッキン付座金)SUS304+EPDM
¥
9,960
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください