若井産業
【プレミアムダンバ】ダンバゼロ
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
適合板厚(mm)
薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)
ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)
用途
薄鋼板+薄鋼板
材質
(ねじ)SUS410
全長(mm)
14
ねじ径(mm)
4
ねじ(mm)
14
内容量
1箱(1000本)
注意
※C形鋼には使用できません。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する可能性がありますのでご注意ください。
※パッケージに記載の注意事項をよくお読みのうえでご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52744014
6314ZSP
¥
9,000
¥
8,308
¥
9,139
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【商品動画】プレミアムダンバ
参考になった