若井産業
ステンレス リベットダンバ 袋入
〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消
用途
薄鋼板+薄鋼板
材質
SUS410
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
0.4~0.8(上記の2枚重ね)
注意
※鉄骨下地には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738448
6213RDP
1箱(100本×5袋)
13
13
¥
12,000
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738457
6219RDP
1箱(50本×5袋)
19
19
¥
6,900
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください