曜日別特売

リベットダンバ パッキン ステンレス

リベットダンバ パッキン ステンレス - 若井産業

薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
ポリオレフィン系パッキンで高耐久
ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消

用途薄鋼板+薄鋼板全長(mm)16ねじ径(mm)4材質(ねじ部)SUS410ねじ(mm)16材質(パッキン)ポリオレフィン系内容量1箱(500本)
注意
※C形鋼には使用できません。
※SUS410の製品は、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52733277696RPSK(頭部)黒
14,000
12,834
14,117(税込)
4日以内出荷
52733286696RPSR(頭部)新茶
14,000
12,834
14,117(税込)
4日以内出荷
52733295696RPSM(頭部)モスグリーン
14,000
12,834
14,117(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする