かべロック スケルトン ホルダーパック

かべロック スケルトン ホルダーパック - 若井産業
用途石こうボード壁付属品専用ドリル(1本)材質ポリカーボネート適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】3.0~6.0/3.0~6.0内容量1箱(100本×3パック)
注意
※天井には絶対使用しないでください。
※本製品のみでのエアコン等、重量物の取り付けはおやめください。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用してください。
※かべロックの先端はは先がボードに食い込む程度にしっかり突き刺してください。
※プラスドライバ・プラスビットをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52742639LST36HP
14,190
13,480
14,828(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする