若井産業
かべロックW バリューパック
用途
石こうボード壁
付属品
(ねじ)ユニクロタッピングサラ4×30
材質
亜鉛
ボード厚さ(mm)
25(12.5mm×2枚)
適合ねじ(mm)タッピングねじ
【小ねじ】4.0/4.0
内容量
1箱(30本×5パック)
注意
※天井には絶対使用しないでください。
※本製品のみでのエアコン等、重量物の取り付けはおやめください。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用してください。
※かべロックの先端はは先がボードに食い込む程度にしっかり突き刺してください。
※プラスドライバ・プラスビットをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52742657
LW430NV
¥
9,900
¥
8,584
¥
9,442
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52742666
LW430SV
¥
9,900
¥
8,584
¥
9,442
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください