若井産業
フスマ釘 パネル頭
用途
ふすま建具+木材
材質
鉄
長さ(mm)
38
色
ブロンズ
番手
(太さ)15
内容量
1箱(1400本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52736208
235381
オープン
¥
1,167
¥
1,284
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください