若井産業
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ
用途
座ぐり金物+鉄骨
材質
SUS410
全長(mm)
45
色
ブロンズ
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭径(Φmm)
9.7
ねじ(mm)
41
内容量
1箱(300本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733320
69545FB
¥
11,700
¥
8,775
¥
9,653
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください