若井産業
ステンレス 瓦用Wパッキンビス
〇トラスアンダーカット頭形状で
パッキンをしっかり保持 しっかり防水
〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用
〇「先端カット形状」採用
用途
瓦・役物瓦+木材
材質
SUSXM7
呼び径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
10
材質(パッキン)
ポリオレフィン系
内容量
1袋(100本)
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※ハンマーで打ち込まないでください。
※瓦が破壊する恐れがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。
※パッキンが瓦にあたるまでねじ込んでください。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
50
55
65
75
90
100
110
125
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52734966
71W0050
50
40
¥
3,400
¥
2,834
¥
3,117
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734975
71W0055
55
40
¥
3,600
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734984
71W0065
65
40
¥
3,900
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735000
71W0075
75
50
¥
4,300
¥
3,584
¥
3,942
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735009
71W0090
90
50
¥
4,900
¥
4,084
¥
4,492
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735018
71W0100
100
60
¥
5,700
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735027
71W0110
110
60
¥
6,400
¥
5,334
¥
5,867
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735036
71W0125
125
60
¥
7,300
¥
6,084
¥
6,692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください