若井産業
ステンレス 瓦用Wパッキンビス SSブロンズ
〇トラスアンダーカット頭形状で
パッキンをしっかり保持 しっかり防水
〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用
〇「先端カット形状」採用
用途
瓦・役物瓦+木材
仕様
SSブロンズ
材質
SUSXM7
呼び径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
10
材質(パッキン)
ポリオレフィン系
内容量
1袋(100本)
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※ハンマーで打ち込まないでください。
※瓦が破壊する恐れがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。
※パッキンが瓦にあたるまでねじ込んでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52735045
71WB050
50
¥
4,000
¥
3,334
¥
3,667
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735054
71WB055
55
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735070
71WB065
65
¥
4,500
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735079
71WB075
75
¥
5,100
¥
4,250
¥
4,675
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735088
71WB090
90
¥
6,100
¥
5,084
¥
5,592
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52735097
71WB100
100
¥
7,100
¥
5,917
¥
6,509
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735106
71WB110
110
¥
8,000
¥
6,667
¥
7,334
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735115
71WB125
125
¥
8,900
¥
7,417
¥
8,159
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください