若井産業
ヒットアンカー HA-120 レギュラー(25本)
〇使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション
〇下地への下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途
立管足の取り付け
仕様
レギュラー
材質
SUS430
幅(mm)
18
寸法(mm)
【出寸法】60~70
全長(mm)
120
内容量
1箱(25本)
注意
※ALCが濡れている場合は使用しないでください。
※厚さ100mm以上のALCにご使用ください。
※施工場所によっては赤錆が発生する場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装等の防錆処理をお勧めします。
※本製品はSUS430を使用しており、錆が発生する場合がありあすのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52732604
730120H
オープン
¥
7,855
¥
8,641
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください