若井産業
デッキビス バリューパック
〇毛羽立ちを抑える大型フレキ
〇硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まる
〇粘り強い鋼材を使用
本体には、粘り強く破断に強い頑強な鋼材を採用
用途
デッキ材+デッキ材
材質
鉄
色
ブロンズ
ねじ径(mm)
5.5
頭径(Φmm)
9.5
注意
※木割れしやすい端部やイペ、ジャラ等の超硬質材には下穴が必要です。
※ 下穴径Φ4.0~4,5mmでねじ全長と同等の深さが目安です。
※表層材に座ぐりしていただくと、仕上りがきれいになります。頭部径9.5~10.0mmを目安にしてください。
※7割ほど打ち込んだ時点で一旦逆回転(左回り)させ3割ほど抜き、切りくずを排出してから再度打ち込んでください。
※鉄成分により、ねじ周辺部のデッキ材に黒染み(鉄汚染)を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52742727
DB45V
1箱(45本×5パック)
45
¥
6,000
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
52742736
DB55V
1箱(40本×5パック)
55
¥
6,000
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
52742745
DB65V
1箱(35本×5パック)
65
¥
6,000
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
52742754
DB75V
1箱(30本×5パック)
75
¥
6,000
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
52742770
DB90V
1箱(20本×5パック)
90
¥
6,000
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧