若井産業
ステンレス デッキビス バリューパック
〇ねじ切れ・頭飛び・ビット穴の破損・錆の発生など軽減
〇ねじ先端と中間部の特殊形状により楽な打ち込みを実現
〇ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキを採用
用途
デッキ材+デッキ材
材質
SUS305J1
色
ブロンズ
呼び径(mm)
5.5
注意
※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※木割れしやすい端部やイペ、ジャラ等の超硬質材には下穴が必要です。(よび径5.5mm:Φ4.0~4.5mm)
※使用箇所・環境・その他要因によって変色や脱色するおそれがあります。
※表層材に座ぐりしていただくと、仕上がりがきれいになります。
※一気に頭部まで打ち込まずねじ山部分までで止め、逆回転(左回り)させ10mmほど抜き、切りくずを排出
※してから再度打ち込んでください。
※ステンレスに含まれる鉄成分により、ねじ周辺部のデッキ材に黒染み(鉄汚染)を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52743646
SDB45V
1箱(30本×5パック)
45
32
¥
8,750
¥
6,559
¥
7,215
(税込)
4日以内出荷
52743655
SDB55V
1箱(22本×5パック)
55
32
¥
8,750
¥
6,559
¥
7,215
(税込)
4日以内出荷
52743664
SDB65V
1箱(20本×5パック)
65
32
¥
8,750
¥
6,559
¥
7,215
(税込)
4日以内出荷
52743680
SDB75V
1箱(18本×5パック)
75
35
¥
8,750
¥
6,559
¥
7,215
(税込)
4日以内出荷
52743689
SDB90V
1箱(15本×5パック)
90
42
¥
8,750
¥
6,559
¥
7,215
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください