若井産業
ダンバ サラ 袋入
用途
座ぐり付金物+鉄骨
仕様
(ねじ)三価ユニクロ
材質
鉄
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(mm)
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738719
623510F
1箱(100本×5袋)
10
3.5
1.0~1.6
6.9
7.5
¥
3,850
¥
2,567
¥
2,824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738728
623513F
1箱(100本×5袋)
13
3.5
1.0~1.6
6.9
10.5
¥
4,200
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738737
623516F
1箱(100本×5袋)
16
3.5
1.0~2.3
6.9
13.5
¥
4,800
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738746
623519F
1箱(100本×5袋)
19
3.5
1.0~2.3
6.9
16.5
¥
5,400
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738755
623525F
1箱(100本×5袋)
25
3.5
1.0~2.3
6.9
22.5
¥
8,200
¥
5,467
¥
6,014
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738764
624130F
1箱(100本×5袋)
13
4
1.2~3.2
8
10
¥
3,500
¥
2,334
¥
2,567
(税込)
4日以内出荷
52738780
624160F
1箱(100本×5袋)
16
4
1.2~3.2
8
13
¥
4,200
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
52738789
624190F
1箱(50本×5袋)
19
4
1.2~3.2
8
16
¥
2,550
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
52738798
624250F
1箱(50本×5袋)
25
4
1.2~3.2
8
22
¥
3,150
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
4日以内出荷
52738807
624300F
1箱(50本×5袋)
30
4
1.2~3.2
8
26
¥
3,700
¥
2,467
¥
2,714
(税込)
4日以内出荷
52738816
624350F
1箱(50本×5袋)
35
4
1.2~3.2
8
31
¥
4,150
¥
2,767
¥
3,044
(税込)
4日以内出荷
52738825
624400F
1箱(40本×5袋)
40
4
1.2~3.2
8
36
¥
3,850
¥
2,567
¥
2,824
(税込)
4日以内出荷
52738834
624450F
1箱(40本×5袋)
45
4
1.2~3.2
8
51
¥
4,350
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
4日以内出荷
52738850
624500F
1箱(30本×5袋)
50
4
1.2~3.2
8
46
¥
3,600
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
52738859
624600F
1箱(20本×5袋)
60
4
1.2~3.2
8
56
¥
2,850
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
52738868
624650F
1箱(20本×5袋)
65
4
1.2~3.2
8
61
¥
3,000
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
52738877
624700F
1箱(15本×5袋)
70
4
1.2~3.2
8
66
¥
2,550
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
52738886
624750F
1箱(15本×5袋)
75
4
1.2~3.2
8
71
¥
2,850
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
52738895
625190F
1箱(50本×5袋)
19
5
1.6~4.5
9.7
15
¥
3,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
4日以内出荷
52738904
625250F
1箱(50本×5袋)
25
5
1.6~4.5
9.7
21
¥
4,000
¥
2,667
¥
2,934
(税込)
4日以内出荷
52738920
625350F
1箱(40本×5袋)
35
5
1.6~4.5
9.7
31
¥
3,850
¥
2,567
¥
2,824
(税込)
4日以内出荷
52738929
625450F
1箱(30本×5袋)
45
5
1.6~4.5
9.7
41
¥
3,600
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
52738938
625500F
1箱(25本×5袋)
50
5
1.6~4.5
9.7
46
¥
3,550
¥
2,367
¥
2,604
(税込)
4日以内出荷
52738947
625650F
1箱(20本×5袋)
65
5
1.6~4.5
9.7
61
¥
3,850
¥
2,567
¥
2,824
(税込)
4日以内出荷
52738956
625750F
1箱(15本×5袋)
75
5
1.6~4.5
9.7
71
¥
3,450
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください