若井産業
ダンバ ステンレス サラ 袋入
用途
座ぐり付金物+鉄骨
材質
SUS410
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(mm)
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738965
62310FP
1箱(100本×5袋)
10
3.5
1.0~2.3
6.7
10
¥
12,000
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
4日以内出荷
52738974
62313FP
1箱(100本×5袋)
13
3.5
1.0~2.3
6.7
13
¥
12,600
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
52738990
62316FP
1箱(100本×5袋)
16
3.5
1.0~2.3
6.7
16
¥
14,400
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
4日以内出荷
52738999
62319FP
1箱(100本×5袋)
19
3.5
1.0~2.3
6.7
19
¥
15,600
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
4日以内出荷
52739008
62325FP
1箱(100本×5袋)
25
3.5
1.0~2.3
6.7
25
¥
19,200
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
4日以内出荷
52739017
62413FP
1箱(100本×5袋)
13
4
1.2~2.3
8
11
¥
9,500
¥
6,334
¥
6,967
(税込)
4日以内出荷
52739026
62416FP
1箱(100本×5袋)
16
4
1.2~3.2
8
13
¥
11,050
¥
7,367
¥
8,104
(税込)
4日以内出荷
52739035
62419FP
1箱(50本×5袋)
19
4
1.2~3.2
8
16
¥
6,000
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
52739044
62425FP
1箱(50本×5袋)
25
4
1.2~3.2
8
22
¥
7,200
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
4日以内出荷
52739060
62430FP
1箱(50本×5袋)
30
4
1.2~3.2
8
26
¥
8,550
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
4日以内出荷
52739069
62435FP
1箱(50本×5袋)
35
4
1.2~3.2
8
35
¥
9,900
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
4日以内出荷
52739078
62440FP
1箱(40本×5袋)
40
4
1.2~3.2
8
40
¥
9,150
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
4日以内出荷
52739087
62445FP
1箱(40本×5袋)
45
4
1.2~3.2
8
45
¥
10,100
¥
6,734
¥
7,407
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください