曜日別特売

ダンバ ステンレス サラ ブロンズ 袋入

ダンバ ステンレス サラ ブロンズ 袋入 - 若井産業
用途座ぐり付金物+鉄骨材質SUS410ブロンズ呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)6
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5273920062413FB1箱(100本×5袋)1310
13,000
8,667
9,534(税込)
4日以内出荷
5273920962416FB1箱(100本×5袋)1613
14,700
9,800
10,780(税込)
4日以内出荷
5273921862419FB1箱(50本×5袋)1916
8,100
5,400
5,940(税込)
4日以内出荷
5273922762425FB1箱(50本×5袋)2522
9,550
6,367
7,004(税込)
4日以内出荷
5273923662430FB1箱(50本×5袋)3026
10,900
7,267
7,994(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする