若井産業
どぶ傘釘
用途
薄鋼板製波板+木材
仕様
溶融亜鉛めっき
材質
鉄
長さ(mm)
50
太さ(mm)
2.4
内容量
1ケース(25kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52735614
3650000
オープン
¥
29,167
¥
32,084
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください