若井産業
ガルバメッキ ねじり傘釘
用途
薄鋼板製波板+木材
仕様
ガルバメッキ
材質
鉄
長さ(mm)
41
太さ(mm)
2.6
内容量
1箱(350本)
注意
※カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52735754
3641GL0
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください