若井産業
中空セメントビス シルバー ハーフバリューパック
用途
押出成形セメント板
材質
鉄
色
シルバー
ねじ径(mm)
5
内容量
1箱(30本×5パック)
注意
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。
※ねじの性能は施工する材料・施工条件・使用環境等により大きく影響されます。
※十分に考慮したうえでご採用ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52742508
CV535RV
35
¥
4,950
¥
4,570
¥
5,027
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742517
CV545RV
45
¥
5,600
¥
5,170
¥
5,687
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください