若井産業
ロール連結ビス DTSN
用途
せっこうボード+木材
種類
十字穴付トランペット
呼び径(mm)
4.2
内容量
1ケース(2000本×2箱)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
識別色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52737967
DTSN032
32
緑
¥
13,200
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
5日以内出荷
52737976
DTSN041
41
金
¥
20,500
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください