若井産業
ボード釘
用途
せっこうボード+木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
番手
(太さ)16
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52736287
326251
1箱(2070本)
25
オープン
¥
867
¥
954
(税込)
5日以内出荷
52736296
326321
1箱(1650本)
32
オープン
¥
884
¥
972
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください