若井産業
テープビス コーススレッド ラッパ
用途
せっこうボード+木材
仕様
ラスパート
材質
鉄
呼び径(mm)
3.8
頭部形状
ラッパD-8
内容量
1箱(1000本)
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズビット又はトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
※連結ねじドライバが静止状態の時に打ち込みを開始するとビットがねじの十字穴に食
※い込まないうちにねじがテープから押し出され、脱落します。
※必ず連結ねじドライバのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。
※テープの色が変わる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52735158
654W250
25
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735167
TV28GW
28
オープン
¥
3,334
¥
3,667
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735185
TV40GW
40
オープン
¥
4,417
¥
4,859
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735176
TV32GW
32
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください